曜日別特売

コンドル ゴム床用コート剤Ⅱ

コンドル ゴム床用コート剤Ⅱ - CONDOR(山崎産業)コンドル ゴム床用コート剤Ⅱ - CONDOR(山崎産業)コンドル ゴム床用コート剤Ⅱ - CONDOR(山崎産業)

空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。
ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。
適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。
環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。
金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。

材質ノンメタルアクリル系樹脂質量(kg)4.3容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260標準使用量10mL/m2商品タイプ業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596799CH903-04LX-MB
9,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする