CONDOR(山崎産業)
ベンチYB-159L-PC(背付)
メンテナンスがしやすく耐久性に優れた樹脂製ベンチ。
背もたれ付きです。
用途
屋内・屋外兼用。
材質
座:高密度ポリエチレンブロー成形品、脚:鋼板t9 × 38 焼付塗装仕上
幅(mm)
1765
質量(kg)
29
高さ(mm)
715
奥行(mm)
450
背もたれ
あり
座高(mm)
430
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597578
YB-159L-PC
430
1765×450×715
29
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません