CONDOR(山崎産業)
ベンチYB-159L-PC(背付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597578
品番
YB-159L-PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
メンテナンスがしやすく耐久性に優れた樹脂製ベンチ。
背もたれ付きです。
用途
屋内・屋外兼用。
座面高さ(mm)
430
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1765×450×715
本体質量(kg)
29
材質
座:高密度ポリエチレンブロー成形品、脚:鋼板t9 × 38 焼付塗装仕上
幅(mm)
1765
質量(kg)
29
高さ(mm)
715
奥行(mm)
450
背もたれ
あり
座高(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません