CONDOR(山崎産業)
ベンチYB-158L-WN1810(背付肘なし)
シルバーフレームが特徴的なリサイクルウッドを使用したベンチ。
グリーン購入法適合品
背もたれ付き、肘なし仕様です。
用途
屋内・屋外兼用。
材質
座:再生木材(EMウッド)、脚:アルミ合金鋳物
幅(mm)
1810
質量(kg)
47
高さ(mm)
710
奥行(mm)
500
背もたれ
なし
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597560
YB-158L-WN
400
1810×500×710
47
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません