ホーリック
HDMIケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約20.3×54.5×11
ケーブル外径(Φmm)
約6
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601699
HA15-689BB
1.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61601708
HA30-690BB
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください