ホーリック
光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
グレー
直径(Φmm)
【屈曲最小】30
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約19.6×46.7×11
ケーブル外径(Φmm)
約5
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601498
HH250-604GY
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61601507
HH300-605GY
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61601516
HH750-607GY
75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61601525
HH1000-608GY
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください