ホーリック
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオス
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
シルバー
長さ(m)
3
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8
ケーブル外径(Φmm)
約5
内容量
1個
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がミニHDMI(タイプC)対応であるかを必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601480
HDM30-016MNS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください