UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB - ユニオンツール

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全73種類を絞り込む
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61603020CWLB2010-020581-7543450.84
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603029CWLB2010-025581-7505450.84
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603038CWLB2010-030581-7535450.84
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603047CWLB2010-030-6581-7496500.86
4,470
2,146
2,361(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603056CWLB2010-040581-7553450.84
3,190
1,531
1,684(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603065CWLB2010-040-6581-7477500.86
4,930
2,366
2,603(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603074CWLB2010-050581-9081450.84
3,190
1,531
1,684(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603090CWLB2010-060581-9069450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603099CWLB2010-060-6581-7565500.86
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603108CWLB2010-070581-7538450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603117CWLB2010-080581-7473450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603126CWLB2010-090581-7485450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603135CWLB2010-100581-9076450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603144CWLB2010-100-6581-7575500.86
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603160CWLB2010-120581-5994450.84
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603169CWLB2010-120-6581-7502500.86
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603178CWLB2010-140581-9065500.84
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603187CWLB2010-160581-7479500.84
4,740
2,275
2,503(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603196CWLB2010-200581-7526550.84
5,740
2,755
3,031(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603205CWLB2015-030581-7576451.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603214CWLB2015-040581-7466451.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603230CWLB2015-060581-9072451.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603239CWLB2015-080581-7548451.24
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
61603248CWLB2015-100581-7524451.24
3,740
1,795
1,975(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603257CWLB2015-120581-5985451.24
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603266CWLB2015-140581-7490501.24
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603275CWLB2015-160581-7523501.24
4,020
1,930
2,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
61603284CWLB2015-200581-7508551.24
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603300CWLB2016-040581-7515451.284
4,560
2,189
2,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603309CWLB2016-080581-7577451.284
4,650
2,232
2,455(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603318CWLB2020-030581-7571451.64
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603327CWLB2020-040581-9079451.64
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603336CWLB2020-060581-7493451.64
3,190
1,531
1,684(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603345CWLB2020-060-6581-7491501.66
4,830
2,318
2,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603354CWLB2020-080581-7551451.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603370CWLB2020-080-6581-7468501.66
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603379CWLB2020-100581-7520451.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603388CWLB2020-100-6581-7513501.66
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603397CWLB2020-120581-7483451.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603406CWLB2020-120-6581-7516501.66
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603415CWLB2020-140581-7517501.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603424CWLB2020-160581-9054501.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603440CWLB2020-160-6581-5993601.66
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603449CWLB2020-200581-7500551.64
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61603458CWLB2020-200-6581-7521701.66
5,200
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603467CWLB2020-250581-7546651.64
4,830
2,318
2,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603476CWLB2020-300581-7475701.64
5,470
2,626
2,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603485CWLB2030-060-3581-7545602.43
3,190
1,531
1,684(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603494CWLB2030-060-4581-7574602.44
3,190
1,531
1,684(税込)
翌々日出荷
返品不可
61603510CWLB2030-060581-7566602.46
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする