曜日別特売

ピーコンワイヤー 8mセット

ピーコンワイヤー 8mセット - 日本鳩対策センター

鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。

用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):16●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):8●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥内容量1セット
注意
※無理な負荷、急激な負荷を加えないで下さい。ワイヤーに破損があれば使用しないで下さい。酸やアルカリ、また高温や粉塵の多い場所での使用は、ワイヤーロープ・端末金具の劣化が促進され、破断することがあるので絶対にしないで下さい。ワイヤーに通電はしないで下さい。取り扱いの際にはケガにご注意ください。スズメなどの小さな鳥には効果を発揮しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616009746300046394
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする