曜日別特売

36Vコードレスインパクトドライバ

36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
モーター
防塵・防滴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61604709WH36DD (2XHBSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー1.6(電池装着時)ストロングブラックブラシレスモーターIP54(本体)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
61604700WH36DD (2XHLSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー1.6(BSL 36A18X装着時)アグレッシブグリーン直流ブラシレスモーターIP56(本体)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
65132666WH36DD (2XHRSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー1.6(電池装着時)スコーピオンレッド直流ブラシレスモーターIP56(本体)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
70474454WH36DD (NNY)力こぶビット1.6(電池装着時)スパイダーイエローブラシレスモーターIP54(本体、電池装着時)
31,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
70474470WH36DD (NNG)力こぶビット1.6(電池装着時)フォレストグリーンブラシレスモーターIP54(本体、電池装着時)
31,100
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
65132675WH36DD (NNL)力こぶビット1.6(電池装着時)アグレッシブグリーンブラシレスモーターIP54(本体、電池装着時)
31,100
30,980
34,078(税込)
当日出荷
65132684WH36DD (NNB)力こぶビット1.6(電池装着時)ストロングブラックブラシレスモーターIP54(本体、電池装着時)
31,100
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
70474567WH36DD(2XHYSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー1.6(電池装着時)スパイダーイエロー直流ブラシレスモーターIP56(本体)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
70474576WH36DD (2XHGSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー1.6(電池装着時)フォレストグリーンブラシレスモーターIP54(本体)
83,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
65132700WH36DD (NNR)力こぶビット1.6(電池装着時)スコーピオンレッドブラシレスモーターIP54(本体、電池装着時)
31,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61604700
2024-08-30
用途: 機械部品の組み立て等
製造業

手元を照らすLEDの照度も上がり見やすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61604709
2024-08-12
用途: 壁と天井の下地を取付
山本建設建設業・工事業

下地を止めるのに軽くて力もあるので
とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする