ジャストコーポレーション
カームメタル用替え芯 0.7mm 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク
非常にリクエストが多かったカームメタルの替芯を商品化!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。
適合
カームメタル
セット内容
1セット(5本)
全長(mm)
99
質量(g)
1.5
適合本体シリーズ名
カームメタル用
インク色
黒インク
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
5本
商品タイプ
替芯
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61607877
PNC-REW-A131C
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください