PNC-REW-A131C カームメタル用替え芯 0.7mm 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ジャストコーポレーション 61607877

カームメタル用替え芯 0.7mm 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード61607877品番PNC-REW-A131C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非常にリクエストが多かったカームメタルの替芯を商品化!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。

適合カームメタルセット内容1セット(5本)全長(mm)99質量(g)1.5適合本体シリーズ名カームメタル用インク色黒インク先端ボール径(mm)0.7インク油性入数5本商品タイプ替芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする