曜日別特売

エナメルペイント

エナメルペイント - ハウスボックスエナメルペイント - ハウスボックス
(3件のレビュー)

隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に
抑えることができ、きれいな着色が可能になります。
また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も
取得した環境対応型塗料です。
・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて
顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。
ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。

用途顔料着色剤/塗料/補修材容量(mL)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※希釈剤にはハウスボックスの「HBリペアラッカーシンナー」をご使用下さい。
※(市販のラッカー薄め液も使用できますが、一部製品によっては、溶けにくい場合がございます)

※「ペイント薄め液」や「塗料用シンナー」という表記のものはご利用いただけません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6160841912092301No.1
470
449
494(税込)
当日出荷
6160842812092302No.2
470
449
494(税込)
当日出荷
6160843712092303No.3
470
449
494(税込)
当日出荷
6160844612092304No.4
470
449
494(税込)
7日以内出荷
6160845512092305
470
449
494(税込)
当日出荷
6160846412092306
470
449
494(税込)
当日出荷
6160848012092307
470
449
494(税込)
当日出荷
6160848912092308
470
449
494(税込)
当日出荷
6160849812092309
470
449
494(税込)
当日出荷
6160850712092310ブラウン
470
449
494(税込)
当日出荷
6160851612092311レッドブラウン
470
449
494(税込)
当日出荷
6160852512092312オーカー
470
449
494(税込)
当日出荷
6160853412092313チェリー
470
449
494(税込)
当日出荷
6160855012092314ナチュラル
470
449
494(税込)
当日出荷
6160855912092315艶消し剤
470
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61608516
2025-09-08
用途: 木部補修
卸売・小売業

色も鮮やかで使いやすくコスパも良好!リピートしています。

対象商品 : 61608534
2025-06-02
用途: 床の補修後の塗装
株式会社レガロ建設業・工事業

色々な色を組み合わせて調色出来るので、使いやすい。
乾燥後に、色合いが少し変わるので、慣れるまでが少し大変かも。

対象商品 : 61608480
2024-05-19
用途: 塗装作業
建設業・工事業

赤は蛍光ピンクっぽい色。チューブに入っているので少量の調色に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする