曜日別特売

USB Type-C ケーブル USB3.2

USB Type-C ケーブル USB3.2 - ホーリック

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
安全な高速充電を実現する「eMarker」搭載
2重シールド構造
ニッケルメッキ端子

用途
コネクタ形状:USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
コネクタサイズ:W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
ケーブル直径:約5.5mm
規格:USB3.2 Gen2x2
ブラック長さ(m)3コネクタ形状USB Type-C内容量1個
注意
※供給される電力量は、接続機器や充電器の仕様により異なります。
※映像出力を行うには、ソース側が「DP Alt Mode」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」のいずれかに対応している必要があります。
※仕様等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607904UC30-766BB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする