GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。
コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。
ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。
コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます
ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。
iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980