萩原工業
#3000 バリアシート
リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。
用途
大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。
形状
折りたたみタイプ
タイプ
継ぎ目あり
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦21×横17
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ベージュ
質量(g/m
2
)
153
引裂強度(N)
縦150×横100
引張強度(N/50mm)
縦665×横575
シート厚さ(mm)
0.25
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
ハトメ数
仕上り寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87035216
7.2mx9.0m
約9.91
7.2×9.0m
36
約7.11×8.90
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035225
10m x10m
約15.3
10×10m
44
約9.79×9.90
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950