萩原工業
ターピーデニム調ブルークロス
ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。
用途
キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.33
色
デニムブルー
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
無し
伸度(%)
タテ18×ヨコ16
質量(g/m
2
)
194
引裂強度(N)
タテ240×ヨコ150
呼び寸法(縦×横)(m)
1.81×50
材質(ハトメ)
無し
特性
防水
引張強度(N/5cm)
タテ1300×ヨコ950
内容量
1巻
関連資料:
(4.48MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437846
4579GO818100511624
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません