曜日別特売

屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット

屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ屋外型4K対応防犯カメラ・録画機・モニターセット - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能
動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)防塵防水性能IP66相当使用場所屋外容量(TB)HDD4TBカメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃モニターサイズ21インチ内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※撮影データは4Kですが、本セットのモニターでは200万画素での表示になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627118SEC-K-4K-21L-4T4K対応防犯カメラ(4台)・録画機(HDD4TB)・21インチモニター
138,800
152,680(税込)
4日以内出荷
61627127SEC-K-2K-21L-4T4K対応カメラ2台、録画機、21.5インチモニター、電源その他
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61627127
2024-04-03
用途: 客先より指定品
有限会社ゼットエンジニアリング

機種変更出来なかった。30分前の手配で 1週間かかるのに変わりは手配済み
    (有)ゼットエンジニアリング 善野

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする