アルミ三脚BT150特別付属品です。
最大測定距離100m。
データ転送レーザー距離計。
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能です。
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面。
スマートフォン、タブレットPCに連動できます。
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタンです。
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定
Bluetoothよる測定結果の転送
仕様●メモリー件数(件):50●レーザー光径(mm):約9(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)●最小測定単位:測定距離0.5mm/傾斜測定0.1度●測定可能範囲:傾斜測定0~360度●自動電源オフ(分):約2、約5、約10、無し(選択可能)セット内容本体、キャリングバッグ、アルミ三脚BT150質量(g)230(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単3アルカリ乾電池×3本本体寸法(mm)64×142×28測定精度測定距離±1.5mm/傾斜測定±0.2度光源レーザーダイオード波長(nm)650測定範囲(m)0.08~100防塵防水性能IP54保存温度範囲(℃)-20~+70データ転送Bluetooth4.2内容量1式