曜日別特売

レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)

アルミ三脚BT150特別付属品です。
最大測定距離150m。
データ転送レーザー距離計。
測定画面の撮影ができるカメラ機能。
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能です。
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面。
スマートフォン、タブレットPCに連動できます。
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタンです。

用途
距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定
BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
仕様●メモリー件数(件):50●レーザー光径(mm):約9(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)●最小測定単位:測定距離0.5mm/傾斜測定0.1度●測定可能範囲:傾斜測定0~360度●自動電源オフ(分):約2、約5、約10、無し(選択可能)セット内容本体、キャリングバッグ、ストラップ、マイクロUSBケーブル、アルミ三脚BT150質量(g)210(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)定格電圧DC3.6V(充電式内蔵バッテリー)本体寸法(mm)64×142×28測定精度測定距離±1.5mm/傾斜測定±0.2度光源レーザーダイオード波長(nm)650測定範囲(m)0.08~150防塵防水性能IP54保存温度範囲(℃)-20~+70充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)データ転送Bluetooth4.2内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61625657GLM150-27CJ
58,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする