曜日別特売

チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica

チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61627380-1個(710mL)つめかえ用大型サイズ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
-
61627425-1個(530mL)つめかえ用
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
2026
0429日まで
21469746-1個(220mL)液体
オープン
129
142(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61627380
2025-12-15
用途: アラウーノ用洗剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

アラウーノに使えるらしいので購入しました。メーカーが使用可能と言っているらしいので。とくに問題なく綺麗を保てています。大容量なのも嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする