曜日別特売

チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica

チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627337-1個(1020mL)つめかえ用特大サイズ
オープン
639
703(税込)
当日出荷
61627355-1個(710mL)つめかえ用大型サイズ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
21469685-1個(220mL)液体
オープン
129
142(税込)
当日出荷
61627407-1個(530mL)つめかえ用
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 食器洗浄

来客用の食器を洗浄するために購入しましたが、以前使用していたものと比べると水はけがよく食器乾燥機に入れて割とすぐに乾いているので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする