曜日別特売

Galaxy S23 FE (SCG24) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可

Galaxy S23 FE (SCG24) ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 - エレコム

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。

フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。
カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。

フラップを開いてご使用ください。

スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。

端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。

最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。

背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。

各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。

ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。

本製品にストラップは付属していません。

ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。

本製品はワイヤレス充電に対応しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石ディープピンク対応機種Galaxy S23 FE(SCG24)対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628098PM-G236PLFUJPND
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする