曜日別特売

電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ

電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ - エレコム

押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。
レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。
吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。

用途
レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。
タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。

力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。
プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。

底面はシリコン製のすべり止めが付いています。
レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。

底部の回転パーツはフックとして使用可能。
壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。
吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。

底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。
重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。

AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。

AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。

サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。

直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。
また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。

電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。

並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。

プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。

狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。

電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。

接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629096T-KF07-2610WH約259【ACコード】約1
5,310
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
61629105T-KF07-2620WH約295【ACコード】約2
5,640
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
61629114T-KF07-2630WH約331【ACコード】約3
6,120
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする