曜日別特売

アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃

アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコムアップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 - エレコム
(1件のレビュー)

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。

用途
シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。

柔らかく装着感の良いシリコン製です。

汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。

バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。

ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。

バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。

バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコンスターライト対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]バンド長(mm)120~165※装着可能な手首のサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629008AW-41BDSCWH
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61629008
2024-08-31
用途: Apple製スポーツループの洗濯交換用
佐伯農園農・林・水産業

Appleウオッチ8 41mmの洗濯時の交換用に購入しました。
ピッタリ合いました。以前のスポーツループに比べ、長さ調整は5mm単位ですが肌触りがとてもいいです。シリコンバンドと手首の間に汗はかきますがシリコン製なので、拭くだけです汗臭くなることも無く快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする