DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベAN
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:(長辺)本実加工、(短辺)切り放し、クロス巻き込み
長さ(mm)
2425
幅(mm)
606
厚さ(mm)
15
基材
特殊ロックウール板
表面
リブ加工及びピン穴加工を施した基材にポリエステルクロス張り
質量(kg/枚)
11
裏面
高密度遮音層に布張り
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635475
WB0160-01
¥49,800
¥
44,980
¥49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635484
WB0160-02
¥49,800
¥
44,980
¥49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください