DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベ専用施工部材 出隅
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
長さ(mm)
2600
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635064
WB01-B13WH-S
¥10,600
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635089
WB01-B13ML-S
¥10,600
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635098
WB01-B13MA-S
¥10,600
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635116
WB01-B13MG-S
¥10,600
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635125
WB01-B13MW-S
¥10,600
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635055
WB01-B13TH-S
¥10,600
取扱い終了
返品不可
61635080
WB01-B13MJ-S
¥10,600
取扱い終了
返品不可
61635107
WB01-B13MT-S
¥10,600
取扱い終了
返品不可
61635134
WB01-B13MK-S
¥10,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください