曜日別特売
モノタロウ

折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪

折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 - モノタロウ
(2件のレビュー)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。

用途折りたたみコンテナ用の平台車としてシルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
キャスター
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
適合コンテナ
キャスター
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542219-1台3755402.250Lコンテナ用自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542228-1台4506602.475Lコンテナ用自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542237-1セット(4台)3755402.250Lコンテナ用自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542246-1セット(4台)4506602.475Lコンテナ用自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
23,980
26,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542255-1台3755402.250Lコンテナ用自在キャスター×4個
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542264-1台4506602.475Lコンテナ用自在キャスター×4個
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542280-1セット(4台)3755402.250Lコンテナ用自在キャスター×4個
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62542289-1セット(4台)4506602.475Lコンテナ用自在キャスター×4個
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 折りコン移動

台車自体も軽く、コスパも良く、またリピートします。
ただ長く使用できるかは不明です。

対象商品 : 62542219
2025-05-11
用途: 荷物運び
えびはら米菓製造業

軽くて強度もあるので、使いやすいです。ナイロンタイヤで大きさもあるので、アスファルトならなんとかなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする