曜日別特売
モノタロウ

ビット インパクトドライバー用(マグネット付)

ビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウビット インパクトドライバー用(マグネット付) - モノタロウ
(4件のレビュー)

インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。

用途電動、充電ドライバーでのネジ締めにセット内容六角材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1袋(10本)
注意
※用途以外では使用しないでください
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459944-45+2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62459960-65+1
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62459969-65+2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62459978-65+3
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62459987-110+2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62459996-150+2
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62459987
2025-11-10
用途: 木ネジその他一般

不満も無く当たり障り無い商品です。
マキタ18vインパクトドライバーで、使用してます。
低トルクで使用してますが、何回か先端の欠け(破損)がありましたが・・・
まぁまぁそんな感じかと思います。

2025-04-10
用途: ピット文字の取付
松田工芸建設業・工事業

ピット文字も側面など狭い部分のビスを回すのに使います。
ホームセンターではなかなかこのタイプが売ってないので助かります

2025-02-25
用途: 様々な木工のビス止め
農・林・水産業

安価で手軽に使えてありがたい。
私の扱い方がまずいのでしょうが、空回りをさせてビットやねじくぎのヘッドを痛めることが多いのが残念。

2025-09-30
用途: 官公庁へ納品
サービス業

使用していない。安くて助かる。特にモノタロウオリジナル商品には今後も期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする