BUFFALO(バッファロー)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 石目
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質
PVC
色
石目
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
21×10
内寸(幅W×高さH)(mm)
16.2×7.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61637925
BC-MW2SF21STP
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません