BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイケーブル D-sub15pin 20m
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種
パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
6
フェライトコア
○
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638108
BD200BK
¥
12,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません