SYJ5000Series

SYJ5000Series - SMC
リード線取出方法L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルソレノイド形式バルブ付きシリンダ搭載用定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639885SYJ5190-5LS
7,760
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする