覗き見防止フィルター/23インチワイド用

覗き見防止フィルター/23インチワイド用 - BUFFALO(バッファロー)

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約87取付方式両面テープ硬度3Hサイズ(inch)23対応機種23型ワイドディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)508×285×0.39機能静電防止可視光線透過率(%)60±5視野角60度(左右各30度)反射率(%)5.6紫外線カット95%±4%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率40.5%アスペクト比16:9のぞき見防止ブルーライトカット対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639605BFN23W
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする