覗き見防止フィルター/21.5インチワイド用

覗き見防止フィルター/21.5インチワイド用 - BUFFALO(バッファロー)

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

質量(g)約81取付方式両面テープ硬度3H機能静電防止機能あり可視光線透過率(%)60±5視野角60度(左右各30度)反射率(%)5.6紫外線カット95%±4%ブルーライトカット率40.50%のぞき見防止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ(inch)
対応機種
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639596BFN215Wフィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書21.521.5型ワイドディスプレイ475×267×0.3916:9
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする