曜日別特売

屋外用LANケーブル 10m

屋外用LANケーブル 10m - BUFFALO(バッファロー)

直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
すぐに使えるコネクター付きタイプ。

ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639027BL5ED10
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする