曜日別特売
モノタロウ

片手ハンマー

片手ハンマー - モノタロウ片手ハンマー - モノタロウ片手ハンマー - モノタロウ片手ハンマー - モノタロウ
(3件のレビュー)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)内容量1本
注意
※頭部と柄にガタつき(ゆるみ)が無いことを確認し、使用してください。
※過度な使用で打撃面が欠ける可能性があります。保護メガネや防具を付けて周囲の安全を確認し、使用してください。
※ハンマーをテコとして使用しないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
頭部幅(mm)
頭質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460005102003325500平面:27 丸面:2492340
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62460014102004350620平面:30 丸面:25102455
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62460030102005375870平面:35 丸面:30114680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: コンバイン フレーム・カバー等の曲がり修正
製造業

鉄板部分のゆがみを伸ばしたり 外したフレームの軽微な歪みをたたいて修正するのに使用しています。見た目よりしっかり重さがあって叩きやすく作業がはかどりました。価格も手ごろでよかったです

対象商品 : 62460030
2025-09-04
用途: 鉄工用

持ち手の柄の部分が少し大きく、柄の長さが標準的な物より30mmほど長い手が大きい人には良いと思う。
手が小さい人は持ちにくいので、作業性が悪いと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 62460005
2025-08-26
用途: 車の整備
高橋自動車サービス自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて使いやすい私にはこの長さが丁度良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする