iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ
コンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。
幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980

