Anker 312 Charger (20W) ブラック

Anker 312 Charger (20W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 312 Charger (20W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 312 Charger (20W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 312 Charger (20W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 312 Charger (20W) ブラック - Anker(アンカー)

iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ
コンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。
幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

セット内容Anker 312 Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約35×31×31(プラグ部を含まない)※折りたたみ式プラグではありません質量(g)約40出力5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz内容量1個
注意
※・本製品以外のカラーは別売りです。
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-Cケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニングケーブルを使用してください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691737A2670N11
1,355
1,491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする