Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23 Ultraにわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約0.9対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691868B81E5011
1,173
1,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする