曜日別特売

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)

iPhoneに急速充電を:USB PD対応のUSB-C急速充電器 (別売り) と一緒に使用することで、iPhone 14 Proを30分で50%まで充電可能です。(
充電時間はAnker自社調べ)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m ブラック、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種対応機種 (急速充電対応)スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad Air (第3世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad mini (第5世代) 他その他:AirPods Max対応機種 (急速充電非対応)スマートフォン:iPhone 7 / 7 Plus / iPhone SE (第1世代) / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plusタブレット端末:iPad Air (第1世代) / iPad Air (第2世代) / iPad mini (第2世代) / iPad mini (第3世代) / iPad mini (第4世代) / iPad 7/ 6 / 5その他:AirPods / AirPods Pro内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・MFi認証取得時間:2023年2月
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691780A81A5011
1,536
1,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする