アルファックス
ストップカメムシ
(1件のレビュー)
吊るすだけの簡単設置で手軽にカメムシ対策ができる
特殊マイクロカプセルコーティングで、効果長持ち。約60日!! ※使用環境により異なります
仕様
有効範囲:直径約1m
セット内容
虫除けパック、ケース、吊り下げ紐
材質
軽石、アクリルエマルジョン樹脂、忌避剤:天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ
有効期間
約60日※使用環境により異なります
内容量
1個
注意
※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61691028
AP-441205
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください