コムフォルタ6 フタカバー ドレニモタイプ 洗浄暖房型・普通型兼用

コムフォルタ6 フタカバー ドレニモタイプ 洗浄暖房型・普通型兼用 - オカ

独自開発の立体フィット縫製だからどのタイプのフタにもぴったり。

材質アクリル65%、ポリエステル35% 吸着シート/アクリル樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)42×46×2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61692044-ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
61692035-ピンク
オープン
取扱い終了
61692060-ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする