コムフォルタ6 ペーパーホルダーカバー

コムフォルタ6 ペーパーホルダーカバー - オカ

ペーパー予備ストック付き

材質綿75%、ポリエステル25% 成型部品/ポリプロピレン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×34×2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691929-ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
61691920-ピンク
オープン
取扱い終了
61691938-ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする