洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト

洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト - 山崎実業

洗濯機前の曲面にフィットするマグネットで簡単に取り付けられるタオルハンガー3連。マグネットなので洗濯機前のお好みの高さに設置できます。入浴後のタオルなどの一時置きにも便利です。マグネット部分がヒンジ構造になっているので、洗濯機の曲面にフィットします。タオル同士が重ならないので、乾きやすく出し入れがしやすいラダー形状。付属のフックで、洗濯機周りの小物も掛けることができます。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン取付取り付け可能な洗濯機 マグネットがつき、正面両角の大きいカーブ形状を除いた幅が約42cm以上ある洗濯機。 ※ドラム式洗濯機には取り付けられません。質量(g)約950シリーズタワー耐荷重(kg)バー1つあたり:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×11.6×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616929883796ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
616929973797ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする