衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト

衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

使いたい時にサッと使える!毛玉取りや衣類用ブラシなどのクリーナーツールを一括収納できるホルダー。下部のハンガーには、衣類用消臭スプレーなどを掛けて収納できます。クローゼットやコートハンガーなど衣類のすぐそばにクリーナーツールを収納できるので、使いたい時にサッと使えます。シンプルなデザインでリビングなどのコートハンガーにも引っ掛けても使えます。2個連結して使えるのでたくさんのツールを収納可能。
本製品を2個使用しています。マグネットつきの可動する仕切り板が付いておりブラシ等が倒れずに収納可能。

付属品仕切り板材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約760耐荷重(kg)約3(連結時1つあたり約1.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×11×45適合サイズ(cm)直径約4以内のパイプ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約8.7×10.7×30.5 下部ハンガー:約6.8×6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616930494404
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする