曜日別特売

フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト

フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

ポリ袋を掛けて調理中に出るゴミをその場でポイ!ポリ袋を掛けるだけの簡易ゴミ入れ。取り外しも下からサッと引き抜くだけ。フィルムフックで光沢のある壁面のお好みの位置に簡単取り付け。シンク中やキッチンパネル、タイルにも取り付け可能。

適合取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約135耐荷重(kg)約1耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約17.5×9.5×6(フィルムフック含まず)適合サイズ(cm)約W25以上のポリ袋(周囲約50)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616936008182ホワイト
オープン
1,400
1,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
616936098183ブラック
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする