Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック

Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック - Anker(アンカー)

ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。
1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。
持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。
コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。
幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。

セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約78×44×31(プラグ部を除く)質量(g)約185出力急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W)モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5 シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他入力AC入力:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60HzUSB-C入力:5V = 2.1Aバッテリー容量(mAh)5000内容量1個
注意
※・電池容量が5000mAhのため、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は1回未満になります (
※Anker調べ) 。
※・ケーブルやポーチは付属しておりません。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中はご注意ください。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、問題はございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品の動作温度は約0℃~35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693819A1634N11
4,991
5,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする