Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)

Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。
iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (
iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。

セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz内容量1個
注意
※・本製品以外のカラーは別売りです。
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・MacBook Air以外のノートPCへの充電には適しておりません。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品の仕様および製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693925A2147N21
2,536
2,790(税込)
当日出荷
61693934A2147N11
2,536
2,790(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 出張時の携帯端末充電
製造業

とてもコンパクトなので持ち運びに便利です。これとELPAの5つ口タップと組み合わせて使ってますが、この充電器を密着させて3つ載せられるので複数の充電器がコンパクトに収まり持ち運び時に邪魔になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする