Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック

Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック - Anker(アンカー)

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。
一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。
30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)
コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。

セット内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)寸法(mm)約104×52×26質量(g)約215出力(W)USB-A:最大22.5(5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30(5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)最大出力(W)USBポート:(複数ポート利用時)合計最大24対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)公称容量(mAh)10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません内容量1個
注意
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※・MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
※・パススルー充電には対応しておりません。
※・モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・本製品の動作温度は約0℃~35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※・USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。iPhoneへのMax出力はUSB-Cポートご利用時の20Wとなります。
※・iPhone 15シリーズへの満充電回数は2回未満になります (Anker調べ) 。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・正規販売店からの注文に限り24ヶ月保証の対象となり、条件付きで+6ヶ月の延長保証が付きます。詳細は「出品者のコメント」をご確認ください。注文番号が保証書の代わりとなります。
※・ホワイト / グリーン / パープルは順次発売予定
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693776A1259N11
5,445
5,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする