曜日別特売

Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)

Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) - Anker(アンカー)

3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 13、AirPodsもこれ1つで充電ができます。
”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (
iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。
コンパクト設計:一般的な67W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこでも気軽に持ち運ぶことができます。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。

セット内容Anker 735 (GaNPrime 65W) 、取扱説明書、最大24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約66×38×29(※プラグ部を除く)質量(g)約132出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大65W対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/ iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8 他タブレット端末- iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他その他対応機器- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.8A 50-60Hz内容量1個
注意
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。また製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・2台以上同時充電をする場合、PCへの充電はUSB-C (上部) をご利用ください。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となります。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・Dynamic Power Distribution機能はUSB-Cポートのみ対応しており、USB-Aポートには対応しておりません。
※・Steam Deckを充電する際にスクリーンに低速充電の表示が出ることがございますが、本製品でも付属の充電器と同じ速度での充電が可能です。
※・Galaxy S22を充電する際、充電マークの色が付属の充電器使用時と異なる場合がございますが、本製品でも付属の充電器と同じ速度での充電が可能です。
※・USB-Aポートを利用してApple Watchを充電する際は、はじめにApple Watchの充電を開始ください。ケーブルを接続して充電をしないまま時間を置いた場合は、再度USB-Aポートにケーブルをさし直してご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693977A2668N21
7,264
7,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする